S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
18.2
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06837713
品番
VS2T 18.2
参考基準価格(税別)
¥15,490
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18.2
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
全長(mm)
110
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
20
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30