Super Cat
おウチ・クチュール 猫用玉付きソフトスリッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
45
注文コード
06837736
品番
OC-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
気になる抜け毛の毎日のケアに、毛質の柔らかいネコちゃんにもおすすめです。
玉付きピンなので安全に使用できます。
用途
猫用手入れ
寸法(mm)
88×28×140
サイズ
M
質量(g)
45
材質
天然木、ステンレス、スチール(クロムメッキ)、合成ゴム