Super Cat
おウチ・クチュール 猫用玉付きソフトスリッカー
気になる抜け毛の毎日のケアに、毛質の柔らかいネコちゃんにもおすすめです。
玉付きピンなので安全に使用できます。
用途
猫用手入れ
材質
天然木、ステンレス、スチール(クロムメッキ)、合成ゴム
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06837736
OC-42
88×28×140
M
45
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06837892
OC-41
60×25×125
S
34
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください