Petio
犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
約61
サイズ
S
注文コード
06837779
品番
W27701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
もつれやすい長い毛の子は”もつれ除去・毛玉レス”の意識が大切。放置すると皮フのトラブルの原因に。長くてやわらかいピンは、皮フへの当たりがソフトで敏感肌やシニアの子にも使いやすい。
サイズ
S
質量(g)
約61
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
8.9×16.9×3.1
材質
本体・ピン:ステンレス、柄:ポリ乳酸樹脂