曜日別特売

犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ

犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ - Petio犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ - Petio犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ - Petio犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ - Petio犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ - Petio犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ - Petio犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ - Petio犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ - Petio

もつれやすい長い毛の子は”もつれ除去・毛玉レス”の意識が大切。放置すると皮フのトラブルの原因に。長くてやわらかいピンは、皮フへの当たりがソフトで敏感肌やシニアの子にも使いやすい。

材質
本体・ピン:ステンレス、柄:ポリ乳酸樹脂
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
W27701 0683777906837779W27701S約618.9×16.9×3.1
オープン
¥819
¥901(税込)
4日以内出荷
返品不可
W27700 0683819006838190W27700ミニ約53本体:6.3×17×2.9
オープン
¥739
¥813(税込)
4日以内出荷
返品不可
W27702 0683853106838531W27702M約6112×17.3×3.5
オープン
¥989
¥1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする