Super Cat
おウチ・クチュール ソフトスリッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
34
寸法
60×25×125
注文コード
06837849
品番
OC-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
抜け毛をしっかりとるブラシです。
コシのある細ピンで抜け毛をごっそり絡め取ります。
猫、超小型犬、小動物におすすめなサイズです。
対象種:短毛犬、長毛犬、短毛猫、長毛猫、小動物
用途
犬猫小動物用お手入れ
サイズ
SS
質量(g)
34
材質
天然木、ステンレス、スチール(クロムメッキ)、合成ゴム
寸法
60×25×125