曜日別特売

おウチ・クチュール ソフトスリッカー

おウチ・クチュール ソフトスリッカー - Super Catおウチ・クチュール ソフトスリッカー - Super Catおウチ・クチュール ソフトスリッカー - Super Catおウチ・クチュール ソフトスリッカー - Super Catおウチ・クチュール ソフトスリッカー - Super Catおウチ・クチュール ソフトスリッカー - Super Catおウチ・クチュール ソフトスリッカー - Super Cat

抜け毛をしっかりとるブラシです。
コシのある細ピンで抜け毛をごっそり絡め取ります。
猫、超小型犬、小動物におすすめなサイズです。
対象種:短毛犬、長毛犬、短毛猫、長毛猫、小動物

用途
犬猫小動物用お手入れ
材質
天然木、ステンレス、スチール(クロムメッキ)、合成ゴム
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06837849OC-02SS34
オープン
¥889
¥978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06837876OC-03S45
オープン
¥949
¥1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
06838400OC-04M60
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする