曜日別特売
OC-41 おウチ・クチュール 猫用玉付きソフトスリッカー Super Cat 06837892

OC-41 おウチ・クチュール 猫用玉付きソフトスリッカー Super Cat 06837892
OC-41 おウチ・クチュール 猫用玉付きソフトスリッカー Super Cat 06837892
OC-41 おウチ・クチュール 猫用玉付きソフトスリッカー Super Cat 06837892
OC-41 おウチ・クチュール 猫用玉付きソフトスリッカー Super Cat 06837892

おウチ・クチュール 猫用玉付きソフトスリッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
34
注文コード
06837892
品番
OC-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

気になる抜け毛の毎日のケアに、毛質の柔らかいネコちゃんにもおすすめです。
玉付きピンなので安全に使用できます。

用途
猫用手入れ
寸法(mm)
60×25×125
サイズ
S
質量(g)
34
材質
天然木、ステンレス、スチール(クロムメッキ)、合成ゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする