曜日別特売
OC-04 おウチ・クチュール ソフトスリッカー Super Cat 06838400

OC-04 おウチ・クチュール ソフトスリッカー Super Cat 06838400
OC-04 おウチ・クチュール ソフトスリッカー Super Cat 06838400

おウチ・クチュール ソフトスリッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
60
寸法(mm)
116×30×130
注文コード
06838400
品番
OC-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

抜け毛をしっかりとるブラシです。
コシのある細ピンで抜け毛をごっそり絡め取ります。
猫、超小型犬、小動物におすすめなサイズです。
対象種:短毛犬、長毛犬、短毛猫、長毛猫、小動物

用途
犬猫小動物用お手入れ
サイズ
M
質量(g)
60
材質
天然木、ステンレス、スチール(クロムメッキ)、合成ゴム
寸法(mm)
116×30×130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする