Petio
犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
約87
注文コード
06838479
品番
W27695
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
日々、被毛は摩擦で少しずつ絡んでくる。毎日のブラッシングで、軽度の”もつれ・毛玉”を予防、毛並の整えも優しくできる。血行も良くなり皮フと被毛の健康にもプラス効果。
サイズ
S
質量(g)
約87
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
6×21.7×3.6
材質
本体:ABS樹脂・熱可塑性エラストマー樹脂、ラバー:熱可塑性エラストマー樹脂、ピン:鉄