曜日別特売

犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ

犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ - Petio犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ - Petio犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ - Petio犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ - Petio犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ - Petio犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ - Petio犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ - Petio犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ - Petio

日々、被毛は摩擦で少しずつ絡んでくる。毎日のブラッシングで、軽度の”もつれ・毛玉”を予防、毛並の整えも優しくできる。血行も良くなり皮フと被毛の健康にもプラス効果。

材質
本体:ABS樹脂・熱可塑性エラストマー樹脂、ラバー:熱可塑性エラストマー樹脂、ピン:鉄
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
W27695 0683847906838479W27695S約876×21.7×3.6
オープン
¥989
¥1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
W27696 0683854906838549W27696M約906.9×23.6×3.6
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする