曜日別特売
W27702 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ Petio 06838531

W27702 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ Petio 06838531
W27702 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ Petio 06838531
W27702 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ Petio 06838531
W27702 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ Petio 06838531
W27702 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ Petio 06838531
W27702 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ Petio 06838531
W27702 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ Petio 06838531
W27702 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ Petio 06838531
W27702 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ Petio 06838531
W27702 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ Petio 06838531
W27702 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ Petio 06838531
W27702 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ Petio 06838531
W27702 犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ Petio 06838531

犬猫用 FIXCARE ピン先が優しく握りやすい ソフトスリッカーブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・サイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
約61
サイズ
M
注文コード
06838531
品番
W27702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

もつれやすい長い毛の子は”もつれ除去・毛玉レス”の意識が大切。放置すると皮フのトラブルの原因に。長くてやわらかいピンは、皮フへの当たりがソフトで敏感肌やシニアの子にも使いやすい。

サイズ
M
質量(g)
約61
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
12×17.3×3.5
材質
本体・ピン:ステンレス、柄:ポリ乳酸樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする