曜日別特売
W27696 犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ Petio 06838549

W27696 犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ Petio 06838549
W27696 犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ Petio 06838549
W27696 犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ Petio 06838549
W27696 犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ Petio 06838549
W27696 犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ Petio 06838549
W27696 犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ Petio 06838549
W27696 犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ Petio 06838549
W27696 犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ Petio 06838549
W27696 犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ Petio 06838549
W27696 犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ Petio 06838549
W27696 犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ Petio 06838549
W27696 犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ Petio 06838549
W27696 犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ Petio 06838549

犬猫用 FIXCARE 握りやすい ピンブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
約90
注文コード
06838549
品番
W27696
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

日々、被毛は摩擦で少しずつ絡んでくる。毎日のブラッシングで、軽度の”もつれ・毛玉”を予防、毛並の整えも優しくできる。血行も良くなり皮フと被毛の健康にもプラス効果。

サイズ
M
質量(g)
約90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
6.9×23.6×3.6
材質
本体:ABS樹脂・熱可塑性エラストマー樹脂、ラバー:熱可塑性エラストマー樹脂、ピン:鉄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする