曜日別特売
VS2T 32.1 2枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所) 06839077

VS2T 32.1 2枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所) 06839077
VS2T 32.1 2枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所) 06839077

2枚刃ショート刃エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード06839077品番VS2T 32.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,170
刃径(Φmm)32.1材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2全長(mm)145刃長(mm)60シャンク径(Φmm)32公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする