S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
06839113
品番
VS2T 32.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,170
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
32.5
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
全長(mm)
145
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
32
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30