S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
50
50
55
刃長(mm)
75
75
80
全長(mm)
170
170
175
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06840172
品番
VS2T 50.0X42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,670
刃径(Φmm)
50
刃長(mm)
75
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
42
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります