S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
60
60
65
70
75
80
刃長(mm)
85
85
90
95
全長(mm)
185
185
195
205
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06840373
品番
VS2T 60.0X42
参考基準価格(税別)
¥139,530
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
60
刃長(mm)
85
全長(mm)
185
シャンク径(Φmm)
42
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30