S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
80
60
65
70
75
80
刃長(mm)
95
85
90
95
全長(mm)
205
185
195
205
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06840416
品番
VS2T 80.0X42
参考基準価格(税別)
¥239,940
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
80
刃長(mm)
95
全長(mm)
205
シャンク径(Φmm)
42
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30