S&K(三興製作所)
4枚刃 ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
36
31
32
33
34
35
36
37
38
39
刃長(mm)
60
60
65
全長(mm)
145
145
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06840687
品番
VS4T 36.0
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
36
刃長(mm)
60
全長(mm)
145
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
シャンク径(Φmm)
32
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30