S&K(三興製作所)
4枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
58
50
55
刃長(mm)
85
75
80
全長(mm)
185
170
175
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06841082
品番
VS4T 58.0X32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105,500
刃径(Φmm)
58
刃長(mm)
85
全長(mm)
185
シャンク径(Φmm)
32
公差(mm)
+0.03~0
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
4
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります