※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ガードナー
クリーン実験衣 白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
サイズ
L
3L
L
LL
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06841257
品番
CJ21901L
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色
白
サイズ
L
質量(g)
300
着丈(cm)
110
適応胸囲(cm)
90~98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100