S&K(三興製作所)
4枚刃レギュラー刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
36
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
刃長(mm)
60
60
65
全長(mm)
145
145
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06843602
品番
VSM4T 36.0
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
36
刃長(mm)
60
全長(mm)
145
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
4
シャンク径(Φmm)
32
公差(mm)
+0.03~0
ねじれ角(°)
30