曜日別特売
VSR4T 12.0X2.0R ラジアス4枚刃エンドミル S&K(三興製作所) 06843812

VSR4T 12.0X2.0R ラジアス4枚刃エンドミル S&K(三興製作所) 06843812
VSR4T 12.0X2.0R ラジアス4枚刃エンドミル S&K(三興製作所) 06843812

ラジアス4枚刃エンドミル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)25
コーナーR(mm)2
内容量1本注文コード06843812品番VSR4T 12.0X2.0R
参考基準価格(税別)¥9,290販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
刃径(Φmm)12刃長(mm)25全長(mm)85シャンク径(Φmm)12材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4コーナーR(mm)2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06843907
2014-10-14
用途: コナーR仕上げ。

この値段なら、満足。 アルミが限度だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする