S&K(三興製作所)
ラジアス4枚刃エンドミル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
10
12
16
20
25
32
8
シャンク径(Φmm)
20
10
12
16
20
25
32
8
刃長(mm)
40
20
25
35
40
45
55
15
コーナーR(mm)
1
0.3
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
10
8
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06843916
品番
VSR4T 20.0X1.0R
参考基準価格(税別)
¥17,070
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
40
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
20
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
4
コーナーR(mm)
1
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
25
コーナR許容差(mm)
+0.04~0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります