S&K(三興製作所)
αニックロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
14
14
20
25
30
35
40
45
50
55
60
シャンク径(Φmm)
16
16
20
25
32
42
刃長(mm)
65
100
120
150
160
200
250
300
65
80
刃数
4
4
6
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06844503
品番
αL 14.0X65
参考基準価格(税別)
¥25,790
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
65
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
首長(mm)
10
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。