S&K(三興製作所)
αニックロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
25
14
20
25
30
35
40
45
50
55
60
シャンク径(Φmm)
25
16
20
25
32
42
刃長(mm)
150
100
120
150
160
200
250
300
65
80
刃数
4
4
6
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06844546
品番
αL 25.0X150
参考基準価格(税別)
¥66,640
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
150
全長(mm)
230
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。