曜日別特売
30445EL50A10S 45°エルボ(ロング) イノック 06846184

30445EL50A10S 45°エルボ(ロング) イノック 06846184
30445EL50A10S 45°エルボ(ロング) イノック 06846184

45°エルボ(ロング)

商品レビューを投稿する
呼び径(A)50
外径OD(Φmm)60.5
呼び径(B)2
厚さT(mm)2.8
内容量1個注文コード06846184品番30445EL50A10S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管呼び径(A)50呼び径(B)2呼び厚さSch10トラスコ品番806-4236材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手寸法H(mm)31.6厚さT(mm)2.8スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)60.5内径ID(Φmm)54.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする