曜日別特売
31645EL150A10S 45°エルボ(ロング) イノック 06846306

31645EL150A10S 45°エルボ(ロング) イノック 06846306
31645EL150A10S 45°エルボ(ロング) イノック 06846306

45°エルボ(ロング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード06846306品番31645EL150A10S
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管呼び径(A)150呼び径(B)6呼び厚さSch10トラスコ品番806-5396材質SUS316形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手寸法H(mm)94.7厚さT(mm)3.4スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)165.2内径ID(Φmm)158.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする