31645EL25A10S 45°エルボ(ロング) イノック 06846358

31645EL25A10S 45°エルボ(ロング) イノック 06846358
31645EL25A10S 45°エルボ(ロング) イノック 06846358

45°エルボ(ロング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード06846358品番31645EL25A10S
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)25呼び径(B)1呼び厚さSch10トラスコ品番806-5516材質SUS316形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手寸法H(mm)15.8厚さT(mm)2.8スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)34内径ID(Φmm)28.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする