イノック
45°エルボ(ロング)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
32
100
125
150
15
200
20
250
25
300
32
40
50
65
80
呼び径(B)
1-1/4
4
5
6
1/2
8
3/4
10
1
12
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06846376
品番
31645EL32A10S
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
呼び厚さ
Sch10
トラスコ品番
806-5518
材質
SUS316
形状
45°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法H(mm)
19.7
厚さT(mm)
2.8
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
42.7
内径ID(Φmm)
37.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材