※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
90°エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(B)
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
1/8
1/4
呼び径(A)
8
10
15
20
25
32
40
50
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06846762
品番
316LL8A
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
806-4979
材質
316(SCS 14A)
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材