イノック
90°エルボ(ショート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
125
材質
SUS304
注文コード
06846805
品番
304ES125A10S
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
呼び厚さ
Sch10
材質
SUS304
トラスコ品番
806-4309
形状
90°エルボ(ショート)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法F(mm)
127
厚さT(mm)
3.4
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
139.8
内径ID(Φmm)
133
商品豆知識
配管工事を支える補助部材