曜日別特売
304ES300A10S 90°エルボ(ショート) イノック 06846945

304ES300A10S 90°エルボ(ショート) イノック 06846945
304ES300A10S 90°エルボ(ショート) イノック 06846945

90°エルボ(ショート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)12材質SUS304注文コード06846945品番304ES300A10S
参考基準価格(税別)¥111,300販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管呼び径(A)300呼び径(B)12呼び厚さSch10材質SUS304トラスコ品番806-4319形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手寸法F(mm)304.8厚さT(mm)4.5スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)318.5内径ID(Φmm)309.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする