曜日別特売
304ES32A10S 90°エルボ(ショート) イノック 06846963

304ES32A10S 90°エルボ(ショート) イノック 06846963
304ES32A10S 90°エルボ(ショート) イノック 06846963

90°エルボ(ショート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)1-1/4材質SUS304注文コード06846963品番304ES32A10S
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4呼び厚さSch10材質SUS304トラスコ品番806-4320形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手寸法F(mm)31.8厚さT(mm)2.8スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)42.7内径ID(Φmm)37.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする