イノック
90°エルボ(ショート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
40
材質
SUS304
注文コード
06847015
品番
304ES40A40S
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
呼び厚さ
Sch40
材質
SUS304
トラスコ品番
806-5257
形状
90°エルボ(ショート)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法F(mm)
38.1
厚さT(mm)
3.7
スケジュール
Sch40
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
48.6
内径ID(Φmm)
41.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材