曜日別特売
316ES40A10S 90°エルボ(ショート) イノック 06847182

316ES40A10S 90°エルボ(ショート) イノック 06847182
316ES40A10S 90°エルボ(ショート) イノック 06847182

90°エルボ(ショート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)1・1/2材質SUS316注文コード06847182品番316ES40A10S
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2呼び厚さSch10材質SUS316トラスコ品番806-5587形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手寸法F(mm)38.1厚さT(mm)2.8スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)48.6内径ID(Φmm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする