イノック
90°エルボ(ショート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
呼び径(A)
125
材質
SUS316L
注文コード
06847234
品番
316LES125A10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・材質
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
呼び厚さ
Sch10
材質
SUS316L
トラスコ品番
806-5642
形状
90°エルボ(ショート)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法F(mm)
127
厚さT(mm)
3.4
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
139.8
内径ID(Φmm)
133
商品豆知識
配管工事を支える補助部材