イノック
90°エルボ(ロング)
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
10
材質
SUS304
注文コード
06847645
品番
304EL250A10S
参考基準価格(税別)
¥72,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
呼び厚さ
Sch10
材質
SUS304
トラスコ品番
806-4294
形状
90°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法F(mm)
381
厚さT(mm)
4
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
267.4
内径ID(Φmm)
259.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材