イノック
90°エルボ(ロング)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
1
材質
SUS304
注文コード
06847688
品番
304EL25A20S
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び厚さ
Sch20
材質
SUS304
トラスコ品番
806-4296
形状
90°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法F(mm)
38.1
厚さT(mm)
3
スケジュール
Sch20
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
34
内径ID(Φmm)
28
商品豆知識
配管工事を支える補助部材