イノック
90°エルボ(ロング)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
2-1/2
材質
SUS304
注文コード
06847828
品番
304EL65A10S
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び厚さ
Sch10
材質
SUS304
トラスコ品番
806-4303
形状
90°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法F(mm)
95.3
厚さT(mm)
3
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
70.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材