イノック
90°エルボ(ロング)
(2件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
2-1/2
材質
SUS304
注文コード
06847837
品番
304EL65A20S
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び厚さ
Sch20
材質
SUS304
トラスコ品番
806-4304
形状
90°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法F(mm)
95.3
厚さT(mm)
3.5
スケジュール
Sch20
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
69.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材