316EL100A20S 90°エルボ(ロング) イノック 06847907

316EL100A20S 90°エルボ(ロング) イノック 06847907
316EL100A20S 90°エルボ(ロング) イノック 06847907

90°エルボ(ロング)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)4材質SUS316注文コード06847907品番316EL100A20S
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管呼び径(A)100呼び径(B)4呼び厚さSch20材質SUS316トラスコ品番806-5538形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手寸法F(mm)152.4厚さT(mm)4スケジュールSch20RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)114.3内径ID(Φmm)106.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06847566
2022-05-20
用途: 溶接配管材として

もうワンサイズ下の物(10A)が欲しい。
他社品にもないので規格外扱いなのかとも思う?

1が参考にしています
対象商品 : 06847566
2021-11-09
用途: 新しい装置の製造時

チーズ同様内面の仕上げがきれいで良かった。コスパも満足のいく商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする