曜日別特売
304RE125AX100A20S エキセントリック・レジューサー イノック 06848887

304RE125AX100A20S エキセントリック・レジューサー イノック 06848887
304RE125AX100A20S エキセントリック・レジューサー イノック 06848887

エキセントリック・レジューサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)5×4スケジュールSch20注文コード06848887品番304RE125AX100A20S
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管呼び径(A)125×100呼び径(B)5×4呼び厚さSch20トラスコ品番806-4555材質SUS304形状エキセントリック・レジューサー厚さ(mm)5全長(mm)127種類ステンレス製突合せ溶接式管継手内径(Φmm)129.8寸法H(mm)127外径(Φmm)139.8×114.3スケジュールSch20RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)139.8(OD1)×114.3(OD2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする