曜日別特売
304RE150AX80A10S エキセントリック・レジューサー イノック 06848984

304RE150AX80A10S エキセントリック・レジューサー イノック 06848984
304RE150AX80A10S エキセントリック・レジューサー イノック 06848984

エキセントリック・レジューサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)6×3スケジュールSch10注文コード06848984品番304RE150AX80A10S
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管呼び径(A)150×80呼び径(B)6×3呼び厚さSch10トラスコ品番806-4562材質SUS304形状エキセントリック・レジューサー厚さ(mm)3.4全長(mm)139.7種類ステンレス製突合せ溶接式管継手内径(Φmm)158.4寸法H(mm)139.7外径(Φmm)165.2×89.1スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)165.2(OD1)×89.1(OD2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする