イノック
エキセントリック・レジューサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
6×3
スケジュール
Sch20
注文コード
06848993
品番
304RE150AX80A20S
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・スケジュール
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
150×80
呼び径(B)
6×3
呼び厚さ
Sch20
トラスコ品番
806-4563
材質
SUS304
形状
エキセントリック・レジューサー
厚さ(mm)
5
全長(mm)
139.7
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
155.2
寸法H(mm)
139.7
外径(Φmm)
165.2×89.1
スケジュール
Sch20
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
165.2(OD1)×89.1(OD2)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材