イノック
エキセントリック・レジューサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
8×6
スケジュール
Sch40
注文コード
06849027
品番
304RE200A150A40S
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・スケジュール
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
200×150
呼び径(B)
8×6
呼び厚さ
Sch40
トラスコ品番
806-5401
材質
SUS304
形状
エキセントリック・レジューサー
厚さ(mm)
8.2
全長(mm)
152.4
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
199.9
寸法H(mm)
152.4
外径(Φmm)
216.3×165.2
スケジュール
Sch40
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
216.3(OD1)×165.2(OD2)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材