イノック
エキセントリック・レジューサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
250×150
スケジュール
Sch20
注文コード
06849115
品番
304RE250AX150A20S
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・スケジュール
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
呼び径(A)
250×150
呼び径(B)
10×6
呼び厚さ
SCH20
トラスコ品番
806-4572
材質
SUS304
形状
エキセントリック・レジューサー
厚さ(mm)
6.5
全長(mm)
177.8
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
254.4
寸法H(mm)
177.8
外径(Φmm)
267.4×165.2
スケジュール
Sch20
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
267.4(OD1)×165.2(OD2)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材