※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエスエンジニアリング
スタンダードフィルター(ソディック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(2本)
1箱(2本)
1セット(4本)
高さ(mm)
450
280
450
345
外径(Φmm)
340
260
340
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
06849123
品番
SO-W03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
内圧、外筒付
適合機種
A、AP、AQ、BFシリーズ
高さ(mm)
450
内径(Φmm)
46
外径(Φmm)
340
圧力方式
内圧式
適合メーカー
ソディック