曜日別特売
304RE250AX200A20S エキセントリック・レジューサー イノック 06849133

304RE250AX200A20S エキセントリック・レジューサー イノック 06849133
304RE250AX200A20S エキセントリック・レジューサー イノック 06849133

エキセントリック・レジューサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)250×200スケジュールSch20注文コード06849133品番304RE250AX200A20S
参考基準価格(税別)¥58,400販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管呼び径(A)250×200呼び径(B)10×8呼び厚さSCH20トラスコ品番806-4574材質SUS304形状エキセントリック・レジューサー厚さ(mm)6.5全長(mm)177.8種類ステンレス製突合せ溶接式管継手内径(Φmm)254.4寸法H(mm)177.8外径(Φmm)267.4×216.3スケジュールSch20RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)267.4(OD1)×216.3(OD2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする