304RE25A15A40S エキセントリック・レジューサー イノック 06849142

304RE25A15A40S エキセントリック・レジューサー イノック 06849142
304RE25A15A40S エキセントリック・レジューサー イノック 06849142

エキセントリック・レジューサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)1×1/2スケジュールSch40注文コード06849142品番304RE25A15A40S
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管呼び径(A)25×15呼び径(B)1×1/2呼び厚さSch40トラスコ品番806-5402材質SUS304形状エキセントリック・レジューサー厚さ(mm)3.4全長(mm)50.8種類ステンレス製突合せ溶接式管継手内径(Φmm)27.2寸法H(mm)50.8外径(Φmm)34×21.7スケジュールSch40RoHS指令(10物質対応)対応外径OD(Φmm)34(OD1)×21.7(OD2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする